印刷プレビュー

ビオレu 泡ハンドソープ シトラス

本体 ビオレu 泡ハンドソープ シトラス 花王 20284872
(1件の商品レビュー)
注文コード
20284872
品番
本体
内容量
1個(250mL)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥355
販売価格(税別)
¥329

 
お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
ツメのまわりのバイ菌まで殺菌!長もちミクロン泡。らくらくポンプで押しやすい!カサつきがちな手肌も、うるおいを守って洗えます。汚れもニオイもしっかり落として、洗い上がりすっきり。
商品タイプ
本体
成分
イソプロピルメチルフェノール、水、ラウレス硫酸Na、PG、POE(21)ラウリルエーテル、POEラウリルエーテル酢酸、DL-リンゴ酸、濃グリセリン、ラウリン酸ポリグリセリル、安息香酸塩、エデト酸塩、塩化トリメチルアンモニオヒドロキシプロピルヒドロキシエチルセルロース、水酸化ナトリウム液、香料
液性
弱酸性
香り
シトラス
医薬品医療機器等法
医薬部外品
RED BOOK VOL.13秋号 オフィス・テープ・清掃用品編: 890
RED BOOK VOL.14春号 オフィス・テープ・清掃用品編: 1053

平均満足度:2.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 手洗い時

今まで色々な香りのビオレを使用しましたが、
これ!あまり香りがなくさびしいです。

これは注文コード20284872についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-02-09]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン