VP344K-2TZ1-02A 3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344K SMC 20303703

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(2) AC200V管接続口径(02) 1/4切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)注文コード20303703品番VP344K-2TZ1-02A
参考基準価格(税別)¥9,960販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
ポート数3定格電圧(V)(2) AC200Vねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)仕様(-) なしリード線取出方法(T) コンジットターミナル圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする