VZ412-2DZ-01-K 3ポートソレノイドバルブ VZ400シリーズ VZ412 SMC 20318358

3ポートソレノイドバルブ VZ400シリーズ VZ412

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20318358 品番VZ412-2DZ-01-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,230
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 切換方式N.C.ノーマルクローズ ポート数3 管接続口径Rc1/8 ねじの種類Rc 使用流体空気、不活性ガス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20318358 VZ412-2DZ-01-K 36470061 VQZ312-2YZ1-02-F VQ Series(VQZ312-〜) SMC VQ Series(VQZ312-〜) SMC 1個 8,498 税込9,348 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする