BEST[金物]
BEST[金物]の オフィスインテリア
BEST[金物]の 脚カバー・脚キャップ
カグピタコ 楕円脚キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
20318822
品番
10-354
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
イスやテーブルの脚に取り付けることで家具によって床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)。
適合
(脚形状)楕円
適合範囲(mm)
(直径)22〜24×44〜46
用途
床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
44×22×23
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
52×28×27
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。