※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ VG342シリーズ VG342R

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC110(50/60Hz) 管接続口径NPT1 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 注文コード20319873 品番VG342R-3DZ-10N-E-Q
参考基準価格(税別)¥28,990 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など19種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC110(50/60Hz) ねじの種類NPT 管接続口径NPT1 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ポート数3 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 弁形式(R) 外部パイロット CE-対応品(Q) CE対応 搭載パイロット弁(E) 長期通電形 流路記号(-) 外部パイロット形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする