AK-6000 刈払機 RYOBI (リョービ) 20322505

RYOBI (リョービ)

刈払機

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20322505 品番AK-6000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。
環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。

回転数(min-1[r.p.m])7800 電源(V)単相100 電流(A)5.8 消費電力(W)560 コード長さ(m)0.25 刃の種別軽量チップソー 長さ(mm)1780 寸法(mm)刈刃/外径230×内径25.4(36P) 付属品軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m) 延長コード(m)10 質量(kg)5 用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式 商品状態※理由あり(未使用・箱不良)
注意
※記載質量には、刈刃カバー、肩掛けバンド、コードは含まれていません。

商品説明動画

リョービ 充電式・電気刈払機
この動画は、34人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2020-08-29
用途:
笹の刈込みに使っています。
対象商品:
35155303

パワーが強く切れ味抜群であっと言う間に片づきます。

有限会社精信総業 様 2019-04-20
用途:
敷地の草刈り
対象商品:
35155303

騒音が気になり電動を選んでみました。馬力も十分です。多少、茎の太い雑草もバリバリ刈れます。ソケットが抜けやすい…。の投稿がありましたが、本体コードと延長コードを「本結び」で結ぶ指示が説明書にありまして、作業の中でソケットの抜けはありませんでした。作業性の良い一品と思います。

1人が参考にしています
根生院 様 2019-11-04
用途:
芝刈り
対象商品:
35155303

想定したよりも重いように感じました。
なかなかの優れものでした。

2019-06-21
用途:
住宅廻り草刈り
対象商品:
35155303

多少の固い草でも、軽く刈られるので満足してます。コードがあるので草刈り範囲は限られてしまいます。

1人が参考にしています
2019-10-01
用途:
草刈り
対象商品:
35155303

音は静か、切れ味はいいけれど、思ったより重かった。

1人が参考にしています
2018-09-16
用途:
測量に伴う伐採
対象商品:
35155303

パワーはエンジン刈払機とひけを取りません。十分なパワー。木の枝、笹竹もスパッと切れちゃう。発電機に延長コードをつなげて、本機に付属の10m延長コードをつなげて使用してます。本機のコードが草や枝に引っかかると簡単に抜けるのがちょっとめんどうですが、コードが引っかかって切れないようにの安全対策だと思ってそれはポジティブに理解してます。使っているうちに、慣れてきます。
エンジンより音も静かだし満足してます。電動だから事務所内に保管してもガソリン臭くないのもいいですね。

2018-12-01
用途:
草刈り作業
対象商品:
35155303

4サイクル式が必要なほどハードに使いますが想像以上に対応します。負荷がかかるとブレーカーが作動してしまいますが騒音振動の低さはモーター式の特筆すべきところです。 バッテリーや燃料の残量を気にする必要は無く作業に取り組めます。終了時に手間いらずで便利です。

蓼倉電化センター 様 2018-07-23
用途:
庭の草刈り
対象商品:
35155303

エンジン式と違って静かで楽でした。本体コードがもう少し長くないと説明書通りの抜け度めがしにくいです。後、少し太めの草がガードに詰まりやすいです。

すべてのレビューを表示する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする