印刷プレビュー
PRO-Holts

コンタクトスプレー

MH1108 コンタクトスプレー PRO-Holts 20322925
商品レビューを投稿する
注文コード
20322925
品番
MH1108
内容量
1本(500mL)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥929

 
お気に入りに追加
自動車やバイクの整備用途に最適な大容量
プロも仕様のこだわり処方
用途
自動車・バイク
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
382mL
危険物の性状
非水溶性

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。