※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3120

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(3) 110 AC [115 AC] リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) ブラケット(-) ブラケットなし 注文コード20352159 品番SYJ3120-3M-M3
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は定格電圧・リード線取出方法・ブラケットなど16種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(3) 110 AC [115 AC] 切換方式(1) 2位置シングルソレノイド リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) ブラケット(-) ブラケットなし ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 ポート数5 管接続口径M3×0.5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 ねじの種類M 使用流体空気 コイル(-) 標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする