※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3120

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし ブラケット(-) ブラケットなし 注文コード20352195 品番SYJ3120-5LOD-M3
参考基準価格(税別)¥6,550 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は定格電圧・リード線取出方法・ブラケットなど16種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングルソレノイド リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし ブラケット(-) ブラケットなし ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 ポート数5 管接続口径M3×0.5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 ねじの種類M 使用流体空気 コイル(-) 標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする