※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3220

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20352956 品番 SYJ3220-5GE-M3
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm ブラケット(-) ブラケットなし ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形) 切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド ポート数5 管接続口径M3×0.5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 ねじの種類M 使用流体空気 コイル(-) 標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする