※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3443

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20353866 品番 SYJ3443-5GZ
参考基準価格(税別)¥10,340 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする