※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5220

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24V 管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手 注文コード20355695 品番SYJ5220-5WAOUD-C6-Q
参考基準価格(税別)¥14,630 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は定格電圧・ねじの種類・管接続口径など26種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24V 管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手 切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド リード線取出方法(WAO) コネクタケーブルなし ポート数5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 CE-対応品(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする