※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5443

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20357086 品番 SYJ5443-5LD
参考基準価格(税別)¥16,170 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(-) サブプレートなし リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする