※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5443

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20357095 品番 SYJ5443-5LOUD-Q
参考基準価格(税別)¥17,050 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(-) サブプレートなし リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 CE-対応品(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする