ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 消防標識
短冊型標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全85種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20367892
品番
359-09
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
狭いスペースにピッタリ掲示!種類が豊富な短冊型の標識です。
文字内容
使用禁止
取付方式
穴2
材質
エコユニボード(穴上1・下1)
トラスコ品番
738-9621
寸法(mm)
360×120×1厚
質量(g)
40
注意
※社名入れはできません。