※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR6000シリーズ VFR6301

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20411196 品番VFR6301-5FZ-10
参考基準価格(税別)¥54,070 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
ポート数5 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(10) 1 コイル定格電圧(V)(5) DC24 切換方式3位置クローズドセンタ ボディオプション(1) ダイレクトマニュアル 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 CE-対応品(-) なし シンボル(3) 3位置クローズドセンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする