※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2201BNR

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20422789 品番 VQ2201BNR-5W1
参考基準価格(税別)¥13,970 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
切換方式(2) 2位置ダブル コイル電圧(V)(5) DC24 保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) ポート数5 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり ファンクション(BNR) 高速応答タイプ + マイナスコモン + 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする