YO2 握力計(スポーツテスト用) 1個 松吉医科器械 【通販モノタロウ】 20424872

印刷プレビュー

握力計(スポーツテスト用)

YO2 握力計(スポーツテスト用) 松吉医科器械 20424872
(0件の商品レビュー)
注文コード
20424872
品番
YO2
内容量
1個
参考基準価格
オープン
税込価格
¥9,493
販売価格(税別)
¥8,790

 
お気に入りに追加
材質
(本体)強化ポリカーボネート、(グリップ)金属
質量(g)
490
測定範囲(kg)
0〜100(0.5kg単位)
医療機器の分類
一般医療機器(クラス1)
松吉医科器械コード
02-3775-00
RED BOOK VOL.13春号 医療・介護用品編: 98
RED BOOK VOL.13秋号 医療・介護用品編: 143

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ



モノタロウでんき

お知り合い紹介キャンペーン