※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4300R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5) DC24 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 注文コード20430333 品番VQ4300R-5B1
参考基準価格(税別)¥17,880 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はコイル電圧・切換方式など9種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ コイル電圧(V)(5) DC24 タイプ(0) プラグインタイプ 保護構造(-) 防塵 ポート数5 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気・不活性ガス ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット マニュアル(B) ロック式(要工具形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする