※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4300Y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20430419 品番VQ4300Y-5E1
参考基準価格(税別)¥16,010 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は管接続口径など7種類から選べます 他の種類を見る
保護構造(-) 防塵 ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ タイプ(0) プラグインタイプ ポート数5 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気・不活性ガス コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする