サカセ化学工業
サカセ化学工業の 施設用家具・備品
サカセ化学工業の 診察室備品
サカセ化学工業の 脱衣カゴ
プラスチックバスケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピーチ
松吉医科器械コード
01-2547-03
注文コード
20454376
品番
PB64-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・松吉医科器械コード
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
色
ピーチ
材質
ABS(持続性帯電防止樹脂)
内寸法(mm)
530×330×97
松吉医科器械コード
01-2547-03
寸法(mm)
600×400×H113
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20454376
PB64-10
41126977
PB64-10 PE
サカセ バスケット(モジュールシリーズ) PB64-10
サカセ
1個
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました