※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5601R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20472577
品番
VQ5601R-5W-04
参考基準価格(税別)
¥38,170
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ポート数
5
切換方式
3位置パーフェクト
管接続口径
Rc1/2
ねじの種類
Rc
使用流体
空気・不活性ガス
コイル電圧(V)
DC24