※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

点眼容器フレッシュ (未滅菌)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(100本) 注文コード 20481116 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,446
販売価格(税別)
5,860

ネジ式のノズルなのでキャップをしたまま本体にセットでき、直接ノズル口に触れることなく清潔な充填作業を行えます。

容量(mL)20 色(キャップ) 色(本体)半透明 松吉医科器械コード08-3025-11 材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリプロピレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする