※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブ付エアシリンダ(CVM3B〜)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)75 チューブ内径(Φmm)32 作動方式(S) 単動・押出し 注文コード20497425 品番CVM3B32-75S-2LZ
参考基準価格(税別)¥16,650 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はストローク・チューブ内径・作動方式など81種類から選べます 他の種類を見る

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)75 作動方式(S) 単動・押出し 配管方法(-) ねじ込み配管形 リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く) ポートねじの種類(-) Rc 電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする