印刷プレビュー

パソコン固定台 (PCスタンド)

00114C00 パソコン固定台 (PCスタンド) 松吉医科器械 20515066
商品レビューを投稿する
注文コード
20515066
品番
00114C00
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,892
販売価格(税別)
¥49,900

 
お気に入りに追加
ノートパソコンやモニター、意思伝達装置の設置台です。
設置台の高さと傾斜角度が調節できます。
質量(kg)
7
タイプ
自立スタンド式
耐荷重(kg)
5以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
710×400×880〜1400
松吉医科器械コード
24-3542-00

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。