ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用されているブラウザはサポートが終了しております。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車・トラック用品
バイク・自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
イワツキ
クリーンハンドグローブPF
サイズ L、1式(100枚)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1式(100枚)
サイズ
L
注文コード
20525882
品番
40882
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
この商品は
サイズ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
左右共用のパウダーフリープラスチック手袋です。
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
サイズ
L
材質
ポリ塩化ビニール
松吉医科器械コード
23-6103-02
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
塩ビ手袋 極薄 粉なし
モノタロウ
¥
1,590
(2)
PSプラスチック手袋(PVC)
PackStyle
¥
1,990
(3)
エクセレントプラスチック手袋PF
松吉医科器械
¥
1,490
シンガープラスチックグローブ#3000 粉つきタイプ
宇都宮製作
¥
1,990
(8)
プラスチック手袋
オカモト
¥
1,490
(2)
天然ゴム手袋 粉なし
モノタロウ
¥
1,690
(1)
プロテクガード プラスチックグローブ
日本製紙クレシア
¥
1,690
(4)
塩化ビニール製手袋
ミドリ安全
¥
2,190
(9)
プラスチック手袋 パウダー無
アズワン
¥
1,490
(1)
シンガープラスチックグローブ No8100PF
宇都宮製作
¥
2,290
(9)
ビニール手袋 粉なし
TRUSCO
¥
1,690
(8)
サニメント手袋 (PE・厚手タイプ)
アズワン
¥
762
(3)
トレフィットNP手袋 PG5075N 20双入
アズワン
¥
1,890
(1)
バスケットへ
クリーンノール手袋 (パウダーフリー)
アズワン
¥
2,460
(4)
使い捨て極薄手袋(天然ゴムパウダーフリー)
TRUSCO
¥
4,590
(17)
ビニール使いきり手袋 粉なし 100枚入り
川西工業
¥
3,390
(5)
ポリエチレン手袋 外エンボス
モノタロウ
¥
249
(7)
ニトリルゴム手袋 厚手
モノタロウ
¥
299
(201)
ニトリル手袋
TRUSCO
¥
557
クリーンハンドグローブ(滅菌済)PF
イワツキ
¥
1,690
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
医療・介護用品
救急・衛生
手袋・マスク・感染予防
手袋 医療・検査用
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
プレゼント
があたる!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
「クリーンハンドグローブPF」をマイページのお気に入りへ追加しました。
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品