- SUWADAつめ切り ブラック 松吉医科器械 20536662

松吉医科器械

SUWADAつめ切り ブラック 全長 105mm、1個

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)105 注文コード20536662 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥4,939
販売価格(税別)
4,490
この商品は全長2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなフォルムをさらに際立たせるブラック仕上げ。

材質刃物用炭素鋼SK5 全長(mm)105 サイズS 質量(g)50 刃渡り(mm)11 松吉医科器械コード20-5561-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2021-04-12
用途:
爪切り
対象商品:
20536653

非常によく切れます。年齢のせいか普通の爪切りでは切断面が荒れてしまいますが、この爪切りは切った後に砥がなくてもOK

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする