SS5Y3-12S6ZE23-06E-D0-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6ZE23 SMC 20587973

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6ZE23

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20587973 品番 SS5Y3-12S6ZE23-06E-D0-NA
参考基準価格(税別)¥115,230 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
管接続口径(-) Φ8 連数(3) 3連 取付け方法(D0) DINレール取付 (DINレールなし) コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数6 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (1ポート) 取出位置D側 給排気ブロックアセンブリ内部パイロット・サイレンサ内蔵
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする