ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
管名表示プラスチック板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
20631677
品番
441-04
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
文字内容
排水管
取付方式
穴上下2
材質
エコユニボード(3mmΦ穴上下2)
トラスコ品番
741-4129
寸法(mm)
120×60×0.1厚
質量(g)
50