東京堂
東京堂の 袋・ラッピング用品
東京堂の 箱/ギフトボックス
東京堂の クリアボックス
クリアボックス長角L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2セット)
注文コード
20743819
品番
UK000079
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
塩化ビニール、紙
分類
クリアケース コサージケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×20×20
台紙
台紙H5cm、ツーウェイタイプ台紙付
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。