microUSBリバーシブルコネクターAC充電器 PK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20750584 品番 AKJ-722R PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

家庭用コンセントから充電するコンパクトタイプの各種スマートフォン対応の充電器です。本体に熱に強いPC素材、コンセントプラグ部にショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、より安全にご使用いただけます。
AC100-240V対応で海外でもご利用いただけます(ご使用になる国にあった変換プラグは別途必要です)

ピンク 出力5.0V/1A ケーブル長(m)2.5 対応機種microUSB-B搭載機種※iPhone非対応 入力AC100-240V 保証期間6ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(3.6MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする