印刷プレビュー
サンワサプライ

低反発リストレスト付きマウスパッド

MPD-MU1NBL 低反発リストレスト付きマウスパッド サンワサプライ 20752323
MPD-MU1NBL 低反発リストレスト付きマウスパッド サンワサプライ 20752323   MPD-MU1NBL 低反発リストレスト付きマウスパッド サンワサプライ 20752323   MPD-MU1NBL 低反発リストレスト付きマウスパッド サンワサプライ 20752323
商品レビューを投稿する
注文コード
20752323
品番
MPD-MU1NBL
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,501
販売価格(税別)
¥1,390

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
低反発ウレタンを使用したリストレスト付きのマウスパッドです。
宇宙工学から生まれた低反発ウレタンフォームが手首の形状を記憶し、重さを均等に分担、ベストバランスでサポートします。
通常のウレタンフォームに比べ、反発弾性が非常に少なく、ゆっくり沈み込んでゆっくり戻る特性があります。
粘性のある触感で、動きに合わせて変形するのでいつも抜群のフィット感が得られ、腕や肩の疲れを低減します。
カーソル速度が遅くても広々操作できる大型タイプです。
裏面はデスクとのズレを防止するポリウレタンを使用しています。
ブルー
材質
表面/ナイロン、ネオプレン、内部/低反発ウレタンフォーム、底面/ポリウレタン
質量(g)
206
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×245×22
注意
※ご使用になるマウスの仕様・個体差や使用環境により一部のマウスに対応できない場合があります。
RED BOOK VOL.15春号 事務用品・OA/PC・電池編: 471

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。