印刷プレビュー

大画面タイマー

T-541GNMO 大画面タイマー 男前モノタロウ 20758973
取扱い終了 返品保証
(17件の商品レビュー)
注文コード
20758973
品番
T-541GNMO
内容量
1台
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

一年間の返品保証つき!ぜひお試しください。
モノタロウ・男前モノタロウブランド商品なら出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
仕様
最大セット時間/99分59秒 警鳴時間約1分
付属品
電池(単4乾電池×1)
材質
ABS樹脂
グリーン
質量(g)
60
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
19×90×70
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 その他のもの

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
20758973
T-541GNMO
20758964
T-541WTMO
大画面タイマー 男前モノタロウ 大画面タイマー
男前モノタロウ 1台
¥569
色違いの相当品です。

平均満足度:4.12  総レビュー件数:17 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: タイムを計る

飛行機を飛ばすにあたり バッテリーの時間をセットしておいて
ブザーが鳴るので重宝しています。ばったりー切れで落とすことはなくなると思います。

これは注文コード20758964についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社プラスタラーイシカワ 様 [2018-10-18]

満足度:

用途: 時間計測

ほかの方もおっしゃっている通り、裏面のマグネットはそんなに強くないです。

これは注文コード20758964についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-16]

満足度:

用途: キッチンタイマー

背面にマグネットがついていますが、弱いです。一か所なので、セット中に外れておちてしまいます。市販のマグネッチを両面テープでくっつけて使っています。文字が大きくて見やすいのはいいです。

これは注文コード20758964についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-08]

MonotaROMonotaROからの回答:
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

満足度:

用途: 試合時間の管理

練習会や競技会の2分30秒を管理するときに、素早くセット出来て、大変便利です。

これは注文コード20758964についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-06]

満足度:

用途: 日常使用

全体的に問題はないです.単4電池で動くのがいいですね.
ただ,90分とかにセットしたいときに分ボタンを押してから結構待たないとなので面倒です.

これは注文コード20758964についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-04]

満足度:

用途: 各種作業の区切りの目安

タニタと迷ったが、白一色が良かったのでこちらにしました。手ごろな大きさで良いが、裏の磁石が弱い気がする。テープ状の磁石を貼ろうと思う。操作音はすこし鬱陶しいが仕方ないかな。

これは注文コード20758964についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-26]

満足度:

用途: 料理

料理する時に使ってます。シンプルで使いやすい、満足してます。おすすめ。

これは注文コード20758964についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 合同会社古塚商事 様 [2017-09-08]

満足度:

用途: 時間の計測

ある程度消耗品だと考えているので、十分な性能です。

これは注文コード20758964についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-06]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。