代表画像

14TC-200B-G606830B0 トルクリミッタ カップリングタイプ TC series 三共製作所 20763245 14TC-200B-G606830B0 トルクリミッタ カップリングタイプ TC series 三共製作所 20763245 14TC-200B-G606830B0 トルクリミッタ カップリングタイプ TC series 三共製作所 20763245

トルクリミッタ カップリングタイプ TC series

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トルク調整範囲(N・m)遮断:800〜2000 No.軸穴形状コード:14TC-G606830B0 注文コード20763245 品番14TC-200B-G606830B0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品はトルク調整範囲・No.など64種類から選べます 他の種類を見る

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。

用途過負荷保護装置 軸穴種別F 質量(kg)20 Φd軸穴:60H7 寸法L(mm)44.0 No.軸穴形状コード:14TC-G606830B0 寸法C(mm)30 寸法X(mm)3.7 寸法Z(mm)3.5 寸法Y(mm)max10.2 トルク調整範囲(N・m)遮断:800〜2000 寸法D4(Φmm)68H8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,800 / 税込 ¥6,380
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,800 / 税込 ¥6,380
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,800 / 税込 ¥6,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,800 / 税込 ¥6,380

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする