Joman(旧:MCP)
Joman(旧:MCP)の 環境測定(自然環境/安全環境)
Joman(旧:MCP)の 温度計・温湿度計
Joman(旧:MCP)の 温度計
産業用 高温度計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20810827
品番
HTM-800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,690
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
プローブはK型熱電対プローブで、最大800度まで温度測定が可能です。
寸法(mm)
ディスプレイ:35×18
色
ブルー
電源(V)
DC12
本体寸法(mm)
48×29×23
プローブ
温度:K型熱電対(ネジM6)
温度測定範囲(℃)
-30〜800
速度
更新:4回/秒
測定精度(℃)
±0.3