LEDアーム式照明拡大鏡 バリオLEDプラス 2777シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20828458 品番 2777-6
参考基準価格(税別)¥178,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

Φ132mmの大型非球面レンズを搭載したヘッドは任意の角度で固定可能です。
ちらつきがなく長時間の使用も快適で、作業面上に影が出にくいです。

付属品着脱式上部カバー、テーブルクランプ(厚み18〜74mmまで対応) 質量(kg)約2.5 電源(V)AC110〜240(50/60Hz) 倍率2.5× レンズ径(Φmm)132 レンズPXM光学樹脂(大型非球面レンズ) アーム長さ(mm)約900(最長時) 光源SMD-LED85個、明るさ3段階調整機能付 照度(Lx)最大約6000 アズワン品番4-2983-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする