アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 磁性実験用品
アズワンの 蒸発皿
蒸発皿 平底
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
175
注文コード
20842896
品番
P-384
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥2,002
販売価格(税別)
¥
1,820
この商品は
外径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
500
外径(Φmm)
175
耐熱温度(℃)
1000
化学組成
SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
アズワン品番
4-4484-05
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000