アズワン
アズワンの 表面保護材
金属板用表面保護フィルム SPVテープ 100m入 M-6030シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
20852084
品番
M-6030-300
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥10,153
販売価格(税別)
¥
9,230
バスケットに入れる
有機溶剤を使用せず、水系粘着剤を利用したステンレス等の金属板用表面保護材です。
はく離作業が容易です。
低温接着性に優れています。
軽加工用途に適しています。
粘着力
2.5N/20mm
幅(mm)
300
アズワン品番
4-5044-04
材質
フィルム/ポリエチレン系フィルム、粘着剤/アクリル系粘着剤
厚さ(mm)
0.06
長さ(m)
100
引張強度(N/20mm)
30
巻戻し力
0.7N/20mm
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000