アズワン
アズワンの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
アズワンの 焼付防止剤
二硫化モリブデン 10kg
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1缶(10kg)
注文コード
20868419
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥198,000
最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。
塗料やコーティング液の添加剤に適しています。
仕様
酸不溶解分:0.40wt%
容量
10kg
比重
(見掛)0.45
水分(%)
0.10wt
アズワン品番
4-4094-02
危険物の類別
非危険物
純度(%)
98.00wt
注意
※缶入りです。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000