96穴ミニプレート・丸底 テラサキ型 ・カバーセット 15枚×9袋入 P96R37シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(9袋×15枚) 注文コード 20870677 品番 P96R37N
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

微量検体の作業に適するミニサイズの96穴丸底プレートです。
ウェルの位置や隣接するウェルどうしの間隔は一般のテラサキプレートに準じています。
96穴プレートに準じたナンバリング付です。

寸法(mm)83×69×9.2(カバーセット時) 容量(μL)15 滅菌未滅菌 寸法(Φ×mm)3.5×1.6(ウェル) アズワン品番4-4685-01 間隔(mm)(ウェル)6

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする