- 衛生剤 アルファ オーヤラックス 20871558

衛生剤 アルファ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード20871558 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥880
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

食中毒の予防・衛生管理に威力を発揮!
殺菌力に優れ、食品にかかっても無害です。
スプレー後の水洗いが不要で臭いも残りません。
対象物を浸漬したり、食品原料に練りこんでも使用できます。

タイプガンタイプ 容量(mL)500 容量(L)0.5 アズワン品番6-8533-01 効果殺菌

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-03-08
用途:
職場の消毒用と同じ物を自宅用で購入。
対象商品:
20871558

職場では一斗缶を使っているから、
安心して使用できるため自宅用に購入。
テーブルや食器等にはじまり、
時に手の消毒でも使っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする