NM標準温度計 トレサビリティー書類付

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20909037 品番 -
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥62,590
販売価格(税別)
56,900

水銀を使用していない精密温度計です。

仕様トレサビリティ書類付、(感温液)プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)、(トレサビリティ書類内容)校正証明書・トレサビリティ体系図・校正基準器写し 質量(g)約60 測定範囲(℃)150〜200 寸法(Φ×mm)7×420(感温部) 最小目盛(℃)0.1 設置方式全没 アズワン品番4-4526-04 測定精度(℃)±0.4

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする