PGW-060SR ガルバウッドコア BOSCH(ボッシュ) 20915098

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PGW-060SR ガルバウッドコア BOSCH(ボッシュ) 20915098
PGW-060SR ガルバウッドコア BOSCH(ボッシュ) 20915098
PGW-060SR ガルバウッドコア BOSCH(ボッシュ) 20915098
PGW-060SR ガルバウッドコア BOSCH(ボッシュ) 20915098
PGW-060SR ガルバウッドコア BOSCH(ボッシュ) 20915098

ガルバウッドコア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット
全長(mm)295
刃先(mm)60
内容量1セット注文コード20915098品番PGW-060SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,500

『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【ガルバウッドコア】ガルバニウム鋼材と木材を一気に貫通!
●独自の2段刃を最小。金属への食いつきが抜群、切粉の排出がスムーズ!
●ガイドバーと使用することにより、金属系サイディングへの穴あけがきれいに安全に行えます。

用途
ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、窯業系サイディング、木材、湿ったALC等の穴あけ
有効長(mm)130全長(mm)295本体質量(g)835刃先(mm)60種別SR材質刃:超硬
注意
吸じんシステムは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする