現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06076535/2026/10/06 23:37:26
- 【オーダー】 3カラー 2級遮光 形状記憶 シンプル 無地 ドレープカーテン ユニベール 20931945
ユニベール
【オーダー】 3カラー 2級遮光 形状記憶 シンプル 無地 ドレープカーテン
注文コード20931945
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,398~
特長:2級遮光のあるドレープカーテンです。2級遮光は人の顔の表情がわかるレベルです。強い陽射しは遮ってくれますが、ある程度は光を取り入れるバランスの良さが魅力となります。
形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。また、形状記憶加工していないカーテンよりきれいなウェーブを描くのでカーテンの印象がきれいにみえます。
色は人気カラーを揃えた3色展開です。落ち着いた色遣いが魅力的です。
アジャスターフック(Aフック)、ドレープカーテンの同色タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
こちらの商品は1枚売りとなっておりますので、2枚お買い求めの方は2枚選択した上でのご購入をお願いいたします。
商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
用途:ご家庭、事務所、オフィスに。
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
色:ベージュ(BE)、ブラウン(BR)、グレー(GY)
幅(cm):100、125、150、200より選択
長さ(cm):90、110、120、135、150、160、178、185、190、195、200、205、210、215、220、225、230、235、240より選択
機能:2級遮光、形状記憶、洗濯可
関連資料:色柄見本(0.02MB)
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥620/税込¥682
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥900/税込¥990
離島数量1につき¥1,300/税込¥1,430
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)