![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06076536/ | 2026/10/05 03:34:25 |
![]() | ユニベール 【オーダー】 4カラー 防炎 防炎ラベル 形状記憶 シンプル 無地 ドレープカーテン |
|
|
| 特長: | 非遮光のカーテンです。太陽の光を取り入れ、カーテン周りを明るくしたい方におすすめです。 形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。また、形状記憶加工していないカーテンよりきれいなウェーブを描くのでカーテンの印象がきれいにみえます。 また、安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。 防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。防炎機能が必須な事業者の方にも人気のカーテンです。 色は人気カラーを揃えた4色展開です。明るい色合いが魅力的です。 アジャスターフック(Aフック)、ドレープカーテンの同色タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です! こちらの商品は1枚売りとなっておりますので、2枚お買い求めの方は2枚選択した上でのご購入をお願いいたします。 商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。 |
|---|---|
| 用途: | ご家庭、事務所、オフィスに。 フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 |
| 色: | グリーン(GN)、グレー(GY)、イエロー(YE)、アイボリー(IV) |
| 幅(cm): | 100、125、150、200より選択 |
| 長さ(cm): | 90、110、120、135、150、160、178、185、190、195、200、205、210、215、220、225、230、235、240より選択 |
| 機能: | 防炎、形状記憶、洗濯可 |
| 関連資料: | 色柄見本(0.03MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥620/税込¥682 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥800/税込¥880 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥900/税込¥990 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,300/税込¥1,430 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


色柄見本(0.03MB)