![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06076537/ | 2026/07/19 23:23:41 |
![]() | ユニベール 【オーダー】 多色展開 8カラー 2級遮光 防炎 形状記憶 無地 ドレープカーテン |
|
|
| 特長: | 2級遮光のあるドレープカーテンです。2級遮光は人の顔の表情がわかるレベルです。強い陽射しは遮ってくれますが、ある程度は光を取り入れるバランスの良さが魅力となります。 形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。また形状記憶加工していないカーテンよりきれいなウェーブを描くのでカーテンの印象がきれいにみえます。 また、安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。 防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。防炎機能が必須な事業者の方にも人気のカーテンです。 色は人気カラーを揃えた8色展開です。パステルカラーよりの色合いをしており、少し光沢感があります。 アジャスターフック(Aフック)、ドレープカーテンの同色タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です! こちらの商品は1枚売りとなっておりますので、2枚お買い求めの方は2枚選択した上でのご購入をお願いいたします。 商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。 |
|---|---|
| 用途: | ご家庭、事務所、オフィスに。 フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 |
| 色: | ブルーグリーン(BG)、グレー(GY)、パープル(PU)、イエローグリーン(YG)、ベージュ(BE)、ブラウン(BR)、アイボリー(IV)、ローズ(RO) |
| 幅(cm): | 100、125、150、200より選択 |
| 長さ(cm): | 90、110、120、135、150、160、178、185、190、195、200、205、210、215、220、225、230、235、240より選択 |
| 機能: | 2級遮光、防炎、形状記憶、洗濯可 |
| 関連資料: | 色柄見本(0.03MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥620/税込¥682 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥800/税込¥880 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥900/税込¥990 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,300/税込¥1,430 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |