現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06076538/2026/08/25 21:29:41
- 【オーダー】 4柄 高UVカット 遮像 遮熱 断熱 保温 レースカーテン ユニベール 20931979
ユニベール
【オーダー】 4柄 高UVカット 遮像 遮熱 断熱 保温 レースカーテン
注文コード20931979
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥1,698~
特長:UVカット90%以上のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。
縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。
ミラー加工の効果と高密度で編んだ生地の効果で昼も夜も外から室内が見えにくく、プライバシーを保護できます。
省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率26%。 冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率20%。
アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
こちらの商品は1枚売りとなっておりますので、2枚お買い求めの方は2枚選択した上でのご購入をお願いいたします。
商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
用途:ご家庭、事務所、オフィスに。
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
:ムジ、ストライプ、リーフ、ウェイブ
幅(cm):100、125、150、200より選択
長さ(cm):88、108、118、133、148、158、176、183、188、193、198、203、208、213、218、223、228、233、238より選択
機能:UVカット、遮像、遮熱、保温、洗濯可
関連資料:色柄見本(0.02MB)
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき620/税込682
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき900/税込990
離島数量1につき1,300/税込1,430
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)