現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06076540/2026/11/08 16:35:23
- 【オーダー】 天然素材風 ナチュラル 防炎 UVカット 遮像 省エネ レースカーテン ユニベール 20931997
ユニベール
【オーダー】 天然素材風 ナチュラル 防炎 UVカット 遮像 省エネ レースカーテン
注文コード20931997
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,798~
特長:UVカット80%以上のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。
ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。
また、安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。
防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。防炎機能が必須な事業者の方にも人気のカーテンです。
省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率25%以上。 冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率25%以上。
アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
こちらの商品は1枚売りとなっておりますので、2枚お買い求めの方は2枚選択した上でのご購入をお願いいたします。
商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
用途:ご家庭、事務所、オフィスに。
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
色:ナチュラル(NL)
幅(cm):100、125、150、200より選択
長さ(cm):88、108、118、133、148、158、176、183、188、193、198、203、208、213、218、223、228、233、238より選択
機能:UVカット、防炎、遮像、遮熱、保温、洗濯可
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥620/税込¥682
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥900/税込¥990
離島数量1につき¥1,300/税込¥1,430
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)