現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06076541/2026/09/05 00:04:36
- 【オーダー】 セットカーテン(レースカーテン付き)1級遮光 防炎 UVカット ミラー 省エネ カーテン ユニベール 20932006
ユニベール
【オーダー】 セットカーテン(レースカーテン付き)1級遮光 防炎 UVカット ミラー 省エネ カーテン
注文コード20932006
品番-
内容量1セット(2枚)
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥4,698~
特長:届いたらすぐにご使用いただけるドレープカーテンとレースカーテンのセットカーテンです。
ドレープカーテンは1級遮光機能付き。日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち!ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。
また、安全を考えた防炎加工がドレープカーテン、レースカーテン両方に施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。
防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。防炎機能が必須な事業者の方にも人気のカーテンです。
形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。
レースカーテンはUVカット72%の効果があり、光を取り入れつつ、紫外線をカットします。
また、ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。
省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率22%。冬の時期の的から伝わる寒さを遮断 保温効果率14%。
冷暖房促進効果があるので、電気代も節約可能!
レースカーテンはお選びいただいたドレープカーテンの丈(-2cm)のサイズ丈になります。
アジャスターフック(ドレープ:A、レース:A)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
こちらの商品はドレープ1枚、レース1枚売りのセットタイプのカーテンとなっております。レースカーテンはホワイトのみとなっております。
商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
用途:ご家庭、事務所、オフィスに。
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
ドレープカーテンとレースカーテンのセット販売となっております。
:カスタード(YE-1)、アプリコット(OR-2)、マリーゴールド(OR-1)、マスカット(GN-14)、ライム(GN-12)、グリーンティー(GN-13)、スカイブルー(BL-7)、ミント(GN-4)、ラピスラズリ(ABL)、ムーンライト・ナイト(NV-3)、ピーコック(NV-2)、サクラ(ROー2)、サンゴ(PC)、ストロベリークリーム(RO-3)、カフェオレ(BE-2)、ビスケット(BR-1)、ココア(BR-4)、ミルクキャンディ(BE-1)、シルバーグレー(SGY)、インクブラック(BK-1)
幅(cm):100、125、150、200より選択
長さ(cm):ドレープカーテン:90、110、120、135、150、160、178、185、190、195、200、205、210、215、220、225、230、235、240
レースカーテン88、108、118、133、148、158、176、183、188、193、198、203、208、213、218、223、228、233、238
機能:ドレープ:1級遮光、防炎、レース:防炎、UVカット、ミラー、遮熱、保温、洗濯可
関連資料:色柄見本(0.04MB)
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき620/税込682
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき900/税込990
離島数量1につき1,300/税込1,430
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)