平袋 バラエティ柄

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1包(200枚) 注文コード 20981564 品番 50-1803
参考基準価格(税別)¥3,940 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

書籍や文具などを入れるのに適した最もベーシックな平袋です。アンティーク調のイラストが印刷されたナチュラルなイメージ。味わいのあるクラフト素材です。

幅(mm)250 高さ(mm)330 材質純白ロール紙(35g/m2) 質量(g)1375 寸法(幅W×高さH)(mm)250×330 模様あか
注意
※貼り合わせ側にベロがあるのは、袋を作る断裁の行程で紙を無駄にしないよう最大限に有効利用しているからです。環境に配慮した商品なのです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする